T-shirt haute visibilité Cepovett 9T85PI2054-XL, Taille : XL | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
T-shirt BARRANI
Voir les informations techniquesRéférences
Cepovett :9T85PI2054-XL
Rubix :2223-6242618
Fabricant :9T85PI2054-XL
EAN :3603626147639

Détails articles : TEE-SHIRT ML BARANNI ROUNOIR XL T-SHIRT MANCHES LONGUES RN XL
100 % polyester recyclé, 130 g /m². Bande de propreté à l'encolure. Encolure en V. Mesh aéré HV côtés. Rétro-réfléchissantes segmentées thermocollées : tailles XS à S : bandes de 60 mm, M à 4 XL : bandes de 50 mm.
Points forts
Éco-conception polyester recyclé.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité.
Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,24 € HT
/ unité
42,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
