Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8000109
3M™ DBI-SALA® Espaces confinés bras et systèmes supérieurs de davit
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8000109
Rubix :0520-6172579
Fabricant :7100313955
EAN :3660570051719
Détails articles : MAT HC INFERIEUR UNIVERSEL
Bras courts et longs/mâts de davit réglables, mât inférieur et systèmes complets ; point d’ancrage de mât intégré de 22 kN ; convient à la protection contre les chutes dans toutes les positions réglables du mât de davit ; combinable avec 1 ou 2 rallonges de mât inférieur ; point d’ancrage secondaire intégré pour la protection contre les chutes ; poulies primaire et secondaire intégrées ; réglage avec goupille de sécurité et bouton ; construction légère et durable en aluminium ; à utiliser avec les bases portables et permanentes 3M™ DBI-SALA® HC (High Capacity)
Points forts
Les systèmes de davit 3M™ DBI-SALA® High Capacity sont conçus pour les applications dans les regards de visite et les espaces confinés. Le bras de davit est fabriqué à partir de matériaux légers, dont de l’aluminium de haute qualité. Le système de davit est pivotant pour un sauvetage facile et adaptable lorsque la hauteur libre est limitée. Le bras de davit peut être adapté à de nombreux accès standard. De nombreuses autres bases portables et fixes sont disponibles pour répondre à tous les besoins sur le lieu de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | 3m dbi-sala mât inférieur davit hc universal 8000109 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 367,35 € HT
/ unité
2 840,82 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours



