Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 8530875
Ancrage de mât à hauteur réglable
Voir les informations techniquesRéférences
3M :8530875
Rubix :2771-6292486
Fabricant :7100314328
Détails articles : BRAS MODULAIRE M100 POUR ANCRAGE DE MAT A HAUTEUR
Le système de jib modulaire 3M™ DBI-SALA® Flexiguard™ se compose d’un ensemble modulaire de composants qui, une fois correctement configurés, constituent un système d’ancrage aérien unique. Le mât à hauteur réglable 3M™ DBI-SALA® FlexiGuard™ M100 est fabriqué en acier thermolaqué. La conception entièrement réglable en hauteur permet une transportabilité maximale et une adaptation à des environnements de travail uniques. Le réglage du système peut être effectué manuellement à l’aide de la poignée de treuillage intégrée, ou jusqu’à 4 fois plus rapidement à l’aide de l’adaptateur d’embrayage de surcharge pour perceuse électrique, en option. Le système de jib modulaire 3M™ DBI SALA® Flexiguard™ est une collection de composants modulaires pouvant être configurés de multiples façons pour créer des solutions d’ancrage aérien hautement portables et hautement configurables. Une combinaison d’ensembles de base et de mât peut être interchangée avec une variété d’accessoires afin d’adapter sur mesure une solution à une application ou un environnement spécifique. Des mesures importantes ont été prises pour créer une conception qui maximisait la portabilité grâce à une grande variété de modes de transport. De nombreuses options de hauteur de mât réglable s’associent à une variété de distances en porte-à-faux et de capacités d’utilisation pour répondre à des exigences client uniques et dynamiques.
Points forts
• Composants verticaux et goussets en acier thermolaqué
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail sûre par rapport à nos précédents systèmes de jib
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de jib
Le verrouillage automatique du mât contribue à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot en aluminium extrudé avec chariot en acier inoxydable / nylon
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Conceptions à montage permanent et portable disponibles
Capacité de réglage de la hauteur assistée par la puissance pour les modèles réglables
Vérins de mise à niveau de série sur le M100 avec poches pour fourches intégrées pour le transport et le positionnement à l’aide de chariots élévateurs industriels
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité supplémentaire du système avec kit de roues pivotantes en option
La longueur de rail étendue augmente la zone de travail sûre par rapport à nos précédents systèmes de jib
La hauteur d’ancrage étendue améliore les capacités dans diverses applications par rapport à nos précédents systèmes de jib
Le verrouillage automatique du mât contribue à empêcher tout mouvement incontrôlé du mât
Rail de chariot en aluminium extrudé avec chariot en acier inoxydable / nylon
Mât rotatif jusqu’à 360 degrés avec poignée de rotation relevable
Conceptions à montage permanent et portable disponibles
Capacité de réglage de la hauteur assistée par la puissance pour les modèles réglables
Vérins de mise à niveau de série sur le M100 avec poches pour fourches intégrées pour le transport et le positionnement à l’aide de chariots élévateurs industriels
Surface de marche antidérapante 3M™ Safety-Walk™ (bases à contrepoids)
Mobilité supplémentaire du système avec kit de roues pivotantes en option
Applications
Services publics
Informations techniques
Attributs
| Type | ancrage de mât à hauteur réglable |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16 801,55 € HT
/ unité
20 161,86 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
