Accessoire pour sauvetage/évacuation 3M 6191061

Vertical

Voir les informations techniques

Références

3M :6191061
Rubix :2771-6292501
Fabricant :7012289701
SYSTEME DE SECURITE VERTICAL A CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF, 1 A

Résumé technique

Typesystème de sécurité vertical (lad-saf) – 1 à 4 utilisateurs, acier galvanisé, 32 m

Détails articles : SYSTEME DE SECURITE VERTICAL A CABLE 3M DBI-SALA LAD-SAF, 1 A


Système de sécurité vertical 3M™ DBI-SALA® Lad-Saf 6191061 pour 1 à 4 utilisateurs, avec câble en acier galvanisé (32,004 m). Pour la protection contre les chutes lors de travaux en hauteur.

Informations techniques


Attributs
Typesystème de sécurité vertical (lad-saf) – 1 à 4 utilisateurs, acier galvanisé, 32 m
935,41 € HT
/ unité
1 122,49 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours