Aspirateur Bosch GDE 68, Type: Accessoires
Systeme D'Aspiration Beton
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :GDE 68
Rubix :0136-5272968
Fabricant :1600A001G7
EAN :3165140760607
Documents
Détails articles : SYSTEME D'ASPIRATION GDE 68 BOITE CARTON
Compatible avec tous les perforateurs. Diamètre de perçage maxi.68 mm. Poids 325 g
Points forts
Pour tous les appareils de perçage, par ex. GBH 4-32 DFR, GBH 5-40 DCE, GBH 8-45 DV
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoires |
|---|---|
| Poids | 0,325 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,78 € HT
/ unité
101,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h



