Distributeur pneumatique SMC SYJA724-02F
SYJA300/500/700, vanne pneumatique à 3 ports / montée sur socle
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :SYJA724-02F
Rubix :0338-2371068
Fabricant :SYJA724-02F
EAN :3618036146714

Détails articles : DISTRIBUTEUR 3/2 ET 3/3 A CDE
La vanne SYJ est une combinaison innovante d'efficacité d'espace et de supériorité de performance qui apporte une valeur réelle à la solution de conception. Qu'il s'agisse d'un manifold ou d'une vanne unique, ce profil réduit augmente la flexibilité de la conception et minimise l'encombrement. La vanne SYJ utilise un solénoïde pilote de faible puissance (0,5 watts en standard), ce qui réduit considérablement la production de chaleur thermique. Cela améliore les performances, diminue les coûts d'exploitation et permet un contrôle direct par des relais de sortie PLC. Toutes les connexions électriques des vannes SYJ sont disponibles avec des voyants et une suppression de surtension. Les vannes de la série SYJ peuvent être configurées sur des manifolds montés à la base ou individuellement sur des sous-plaques, créant ainsi une variété de solutions pour répondre à vos besoins d'ingénierie les plus larges.
Points forts
Montage sur base.conductance sonique C [0.36 à 2.7 dm3/(s-bar)].joint en caoutchouc.
Informations techniques
Attributs
| Type | syja300/500/700, vanne pneumatique à 3 ports / montée sur socle |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,19 € HT
/ unité
123,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours