Références
Festo :MFH-3-1/2-S-EX
Rubix :0326-2576851
Fabricant :535902
EAN :4052568169527

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MFH-3-1/2-S- -EX
Électrodistributeur MFH-3-1/2-S-EX avec commande auxiliaire manuelle, sans bobine et sans connecteur femelle. Bobine et connecteur femelle doivent être commandés séparément. Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=52 mm, Débit nominal normal=3700 l/min, Pression de service=-0,95 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger classic |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 3 |
| Débit | 3700 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
382,45 € HT
/ unité
458,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours