Références
Festo :MVH-5/3G-1/8-B
Rubix :0326-2410808
Fabricant :30477
EAN :4052568113629

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MVH-5/3G-1/8-B
Électrodistributeur MVH-5/3G-1/8-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=26 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=3 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | valve tiger 2000 |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1000 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
548,75 € HT
/ unité
658,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours