Distributeur pneumatique SMC SYA3140-01F

SYA3000/5000/7000, vanne pneumatique à 5 ports / montée sur socle

Voir les informations techniques
Références
SMC :SYA3140-01F
Rubix :0338-2263962
Fabricant :SYA3140-01F
DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA3140-01F
Résumé technique
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya3140-01f
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/2 ET 5/3 CDE PNEU SYA3140-01F


Les vannes pneumatiques à 5 orifices SYA sont disponibles en version à passage de corps ou à montage sur socle. Le SYA utilise les mêmes collecteurs que la série SY (style non enfichable) pour les types 20, 41, 42 et 45. Les raccords à une touche sont disponibles sur les modèles à passage dans le corps. Les types de filetage disponibles sont Rc, G, NPT ou NPTF.

Points forts

Vanne pneumatique à 5 orifices série SYA3000/5000/7000. Monté sur socle. Commande normale (non verrouillée).

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/2 et 5/3 cde pneu sya3140-01f
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,93 HT
/ unité
112,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours