Distributeur pneumatique Festo VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L

Électrovanne pour raccordement individuel VUVG

Voir les informations techniques

Références

Festo :VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1T1L
Rubix :0326-2562334
EAN :4052568277390
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1

Résumé technique

Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVG-S18-T32U-AZT-G14-1


Cette vanne universelle a fait l'objet d'une nouvelle conception intérieure et offre désormais une combinaison exceptionnelle de débits élevés et d'une conception compacte. L'ensemble de la gamme VUVG, qu'il s'agisse d'une vanne individuelle ou d'un terminal de vanne, est conçu pour répondre précisément à toutes vos exigences.

Points forts

  • Vanne universelle compacte
  • Technique de raccordement par boîte de connexion électrique (E-box)
  • Débit élevé par rapport à sa taille
  • Les vannes en ligne peuvent être utilisées comme vannes individuelles ou vannes de collecteur
.

Informations techniques


Attributs
Typeélectrovanne
Nombre d’orifices5
Tension24 V
Pression maxi de service10 bar
Débit950 l/min
Plage de pression1,5/10 bar
151,28 € HT
/ unité
181,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours