Distributeur pneumatique Festo VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Vanne normalisée avec obturateur central VSVA
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :VSVA-B-B52-H-A1-1C1
Rubix :0326-2231658
Fabricant :546696
EAN :4052568005924

Détails articles : ELECTRODIST VSVA-B-B52-H-A1-1C1 546696
Vannes normalisées ISO 15407-1 avec clapet central
Points forts
- Conforme à la norme ISO 5599-1
- Connexion électrique avec fiche centrale
- Boîtier métallique robuste
- Assemblage de collecteurs avec différentes tailles possible
Informations techniques
Attributs
| Type | vanne vuvg |
|---|---|
| Nombre d’orifices | 5 |
| Débit | 1400 l/min |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
211,79 € HT
/ unité
254,15 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours