Distributeur pneumatique SMC VZM550-01-34B

Soupape mécanique à 5 orifices EVZM500

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :VZM550-01-34B
Rubix :0338-2092326
Fabricant :VZM550-01-34B
EAN :3618036500820
MECHANICAL VALVE VZM550-01-34B

Résumé technique

Typemechanical valve vzm550-01-34b
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MECHANICAL VALVE VZM550-01-34B


La série VZM est une soupape mécanique à 5 orifices. Sa conception est compacte, mais sa capacité de débit est élevée (VZM400 0.55 Cv, VZM500 0.6 Cv). La série VZM est disponible dans un modèle à tiroir en gomme ou en métal, avec une grande variété de choix d’actionneurs et un pilote externe optionnel.
Distributeur 5/2 et 5/3 a cde mecanique serie vzm400/500

Points forts

Débit élevé.

Applications

Détection de fin de course.

Informations techniques


Attributs
Typemechanical valve vzm550-01-34b
Nombre d’orifices5
Débit589 l/min
95,21 € HT
/ unité
114,25 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h