Distributeur pneumatique SMC SY9420-5LOU-03F-Q

SY9000, électrovanne à 5 ports, tous types

Voir les informations techniques
Références
SMC :SY9420-5LOU-03F-Q
Rubix :0338-2371270
Fabricant :SY9420-5LOU-03F-Q
DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 3/8
Résumé technique
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 3/8
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR 5/3 CENTRE OUVERT 24VCC 3/8


La série SY offre des avancées majeures en matière de performances des vannes pour des solutions rentables répondant à vos besoins. Cette série offre un débit élevé avec une faible consommation d'énergie dans une conception compacte. L'électrovanne SY est disponible en version à passage de corps ou à montage sur embase et peut être utilisée individuellement ou montée sur un collecteur.

Points forts

Fluide : Air.Pression de fonctionnement : -100 kPa à 0,7.Température ambiante et du fluide [°C] : -10 à 50 (pas de gel).Tension nominale de la bobine [DC] : 24, 12 V.Boîtier : IP67 (basé sur IEC60529).

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur 5/3 centre ouvert 24vcc 3/8
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,05 HT
/ unité
195,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours