Distributeur pneumatique Festo VUWG-L10A-M52-M-M3

VUWG Valve directionnelle

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUWG-L10A-M52-M-M3
Rubix :0326-2563996
Fabricant :574250
EAN :4052568103033
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10A-M52-M-M3
Résumé technique
Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10a-m52-m-m3
Nombre d’orifices5

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWG-L10A-M52-M-M3


Distributeur pneumatique VUWG-L14-M52-A-G18 Fonction de distributeur=5/2, monostable, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=14 mm, Débit nominal normal=780 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typedistributeur pneumatiq vuwg-l10a-m52-m-m3
Nombre d’orifices5
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,82 HT
/ unité
100,58 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours