Distributeur pneumatique Festo VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1

Électrovanne

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8-1C1
Rubix :0326-2562271
Fabricant :575612
EAN :4052568261498
ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8
Résumé technique
Typeelectrodistributeur vuvs-l30-b52-zd-g38-f8
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR VUVS-L30-B52-ZD-G38-F8


Les vannes en ligne sont conçues pour être utilisées sans connexion pneumatique. Tous les raccords pneumatiques se trouvent sur la vanne et peuvent être équipés de raccords/tuyaux.

Points forts

Alimentation en air pilote interne/externe
Réarmement par : ressort mécanique
Direction du flux non réversible

Informations techniques


Attributs
Typeelectrodistributeur vuvs-l30-b52-zd-g38-f8
Nombre d’orifices5
Débit2300 l/min
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,23 HT
/ unité
207,88 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours