Sweatshirt haute visibilité T2S SWEATEWH01OF7L, Taille : 7XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Sweat

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

T2S :SWEATEWH01OF7L
Rubix :5952-6246028
Fabricant :SWEATEWH01OF7L
SWEAT EVERWASH SUN ML 7XL ORANGE FLUO

Résumé technique

Couleurorange
Taille7xl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SWEAT EVERWASH SUN ML 7XL ORANGE FLUO



Sweat HV EVERWASH
Entretien industriel possible. Coupe ajustée. Bavette de marquage. Renfort épaules pour une plus grande résistance en lavage industriel. Col rond bord-côte. Puce de taille. Poignets réalisés dans le molleton du sweat. Deux bretelles, une ceinture et quatre brassards rétroréfléchissants microbilles segmentés thermocollé.

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille7xl
Matière principalepolyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
105,41 HT
/ unité
126,49 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours

Taille

7xl

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.