Sweatshirt haute visibilité Portwest PW312OBRXXL, Taille : 2XL | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester

PW312 - PW3 T-Shirt Hi-Vis Classe 1 L/S

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Portwest :PW312OBRXXL
Rubix :J432-6243834
Fabricant :PW312OBRXXL
EAN :5036108391110
PW3 T-SHIRT L/S HI-VIS CL1 OR/NO T.XXL

Résumé technique

Couleurorange
Taille2xl
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PW3 T-SHIRT L/S HI-VIS CL1 OR/NO T.XXL


Le T-shirt à manches longues PW3 Class 1 est fabriqué à partir d'un tissu de qualité supérieure Cotton Comfort ainsi que les bandes HiVisTex Pro, offrant une excellente liberté de mouvement grâce à sa conception segmentée. Léger, élégant et respirant, ce t-shirt est le choix idéal pour une protection supplémentaire contre la saleté.

Caractéristiques

  • Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Fentes latérales pour un confort accru
  • Col ras du cou
  • Conçu avec un ajustement confortable
  • Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
  • bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • * Design communauté Européenne enregistré


  •  

 

Tissu extérieur :

 

55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taille2xl
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairenoir
Classe EN204711
37,56 € HT
/ unité
45,07 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.