Sweatshirt haute visibilité Cepovett 22-9T82-9162-404-L, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Polyamide
Polo HV multirisques LAPILLI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9T82-9162-404-L
Rubix :2223-6237702
EAN :3603625596261

Documents
Détails articles : POLO HV ML MULTIRISQUES LAPILLI ORANGE FLUO / BLEU MARINE TL
Très extensible grâce aux bandes rétro-réfléchissantes thermocollées. Performance, Léger, Respirabilité, Extensible.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyamide |
| Couleur secondaire | marine |
| Matière | 34% polyester, 42% viscose, 23% aramide, 1% fibre antistatique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,36 € HT
/ unité
134,83 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
