Sweatshirt haute visibilité Cepovett 22-9S03-2073-XL, Taille : XL | Couleur : Orange | Matière principale : Polyester

Sweat zippé VALLOUISE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Cepovett :22-9S03-2073-XL
Rubix :2223-6197542
EAN :3603624443313
SWEAT ZIPPE VALLOUISE ORANGE FLUO / NOIR TAILLE XL
brand logo

Résumé technique

Couleurorange
Taillexl
Matière principalepolyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SWEAT ZIPPE VALLOUISE ORANGE FLUO / NOIR TAILLE XL


Sweat de travail intempéries haute visibilité, de la gamme intempérie / outdoor. Col Teddy pour plus de modernité ; léger.

Col Teddy en bord-côte.
Devant fermé par fermeture à glissière inversée contrastée.
Poches basses sous rabat fermé par fermeture à glissière.
Poignets et bas de sweat en bord-côte.
Bandes de 50 mm rétro-réfléchissantes segmentées.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurorange
Taillexl
Matière principalepolyester
Couleur secondairenoir
75,76 € HT
/ unité
90,91 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.