Sweatshirt haute visibilité Portwest PW377YBRXXL, Taille : 2XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Sweat
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW377YBRXXL
Rubix :J432-6243871
EAN :5036108391844



Documents
Détails articles : SWEAT JAUNE/NOIR PW3 XXL SWEAT A CAPUCHE HIVER ZIPPE
Sweat : design distinctif, combinant les bandes réfléchissantes Portwest HiVisTex Pro, avec des panneaux contrastés contemporains. Il offre un confort et une chaleur exceptionnels, 2 grandes poches latérales zippées, une coupe spacieuse et un tissu doux au toucher.
Tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton 300g Tissu doublure : Polaire Borg 100 % polyester 300g
T-Shirt : Tissu extérieur : 55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Tissu extérieur : 65% polyester, 35% coton 300g Tissu doublure : Polaire Borg 100 % polyester 300g
T-Shirt : Tissu extérieur : 55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,79 € HT
/ unité
82,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h