Sweatshirt haute visibilité Portwest PW312OBRL, Taille : L | Couleur : Orange | Matière principale : Coton/Polyester
PW312 - PW3 T-Shirt Hi-Vis Classe 1 L/S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Portwest :PW312OBRL
Rubix :J432-6243838
Fabricant :PW312OBRL
EAN :5036108391073

Résumé technique
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton/polyester |
Documents
Détails articles : PW3 T-SHIRT L/S HI-VIS CL1 OR/NO T.L
Le T-shirt à manches longues PW3 Class 1 est fabriqué à partir d'un tissu de qualité supérieure Cotton Comfort ainsi que les bandes HiVisTex Pro, offrant une excellente liberté de mouvement grâce à sa conception segmentée. Léger, élégant et respirant, ce t-shirt est le choix idéal pour une protection supplémentaire contre la saleté.
Caractéristiques
- Tissu absorbant l'humidité et respirant, pour maintenir l'utilisateur au chaud, au frais et au sec
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Fentes latérales pour un confort accru
- Col ras du cou
- Conçu avec un ajustement confortable
- Panneaux contrastant pour protection contre la saleté
- bandes réfléchissantes segmentées thermocollées pour plus de visibilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
- Certifié CE
- * Design communauté Européenne enregistré
Tissu extérieur :
55% Coton, 45% Polyester, Tricot 175g
Informations techniques
Attributs
| Couleur | orange |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton/polyester |
| Couleur secondaire | noir |
| Classe EN20471 | 1 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,56 € HT
/ unité
45,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h