Veste haute visibilité Cepovett 22-9S03-1806-2XL, Taille : 2XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
Sweat zippé HV Vallouise
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Cepovett :22-9S03-1806-2XL
Rubix :8677-6228897
Fabricant :22-9S03-1806-2XL
EAN :3603625111082

Documents
Détails articles : SWEAT ZIP VALLOUISE
Très fonctionnel par son ouverture complète devant et ses 2 poches basses sous rabats fermés par zip, ce sweat-shirt affiche une haute performance en termes de confort grace à sa maille piquée, et de douceur par son toucher intérieur gratté. La légèreté et la technicité de son tissu de 240 gr permettent un port aussi bien lors des périodes les plus froides de l’année que dans des moments les plus doux. Cette légèreté se retrouve dans les bandes rétro-réfléchissantes segmentées micro billes. Cette finesse dans le style est accentuée par un col teddy un bas de vêtement et des bas de manches en bordcôtes. Manches montées et coupe fittée, ce sweat assume parfaitement ses fonctions protectrices.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Classe EN20471 | 2 |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € HT
/ unité
75,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
