Sweat shirt Molinel 10619999116-3XL, Taille : 3XL | Couleur : Rouge | Matière principale : Polyester
SWEAT RENFORCÉ OVERMAX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Molinel :10619999116-3XL
Rubix :9314-6203398
Fabricant :10619999116-3XL
EAN :3115991679313



Documents
Détails articles : SWEAT RENFORCE OVERMAX T3XL ROUGE CHINE
Capuche enveloppante ajustable, fermeture zippée, renforts poche devant et coudes en Cordura®, double poche kangourou devant renforcée, poche plaquée zippée manche.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | rouge |
|---|---|
| Taille | 3xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | molleton 75% polyester, 25 coton |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,51 € HT
/ unité
78,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours