Sweat shirt Mascot 18103-316-09 L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester
Pull
Voir les informations techniquesRéférences
Mascot :18103-316-09 L
Rubix :M099-6243407
Fabricant :18103-316-09 L
EAN :5711074985760



Détails articles : PULL POLZIP ACCELERATE L NOIR
Coupe moderne. Performance Premium. Autres coloris possibles.
Lavage industriel A1 selon la norme 15797.
Pull zippé : 94% polyester, 6% élasthanne 260 g/m².
Non Lavage Industriel, lavage C2 selon la norme 15797. Polaire. Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Bande élastique au niveau des poignets et du bord inférieur.
Lavage industriel A1 selon la norme 15797.
Pull zippé : 94% polyester, 6% élasthanne 260 g/m².
Non Lavage Industriel, lavage C2 selon la norme 15797. Polaire. Fermeture zippée et rabat coupe-vent à l'intérieur. Poche poitrine zippée. Poches latérales zippées. Bande élastique au niveau des poignets et du bord inférieur.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,47 € HT
/ unité
103,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
