Sweat shirt Sol's 03814312L, Taille : L | Couleur : Noir | Matière principale : Coton
SOL'S COLUMBIA
Voir les informations techniquesRéférences
Sol's :03814312L
Rubix :S720-6232629
Fabricant :03814312L




Détails articles : SWEAT COLUMBIA NOIR T.L COL ROND
Col rond.
Manches montées.
Coupé cousu.
Bord côte 1x1 aux poignets, col et bas.
Demi-lune et bande de propreté en jersey dans l'encolure.
Manches montées.
Coupé cousu.
Bord côte 1x1 aux poignets, col et bas.
Demi-lune et bande de propreté en jersey dans l'encolure.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | noir |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | coton |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | 80% coton - 20% polyester recyclé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,50 € HT
/ unité
19,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
