Sweat shirt Safety Jogger KADUNAHOOD-BLK-M, Taille : M | Couleur : Noir | Matière principale : Coton/Polyester

Sweat KADUNA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Safety Jogger :KADUNAHOOD-BLK-M
Rubix :P792-6241550
EAN :5401160956391
SWEAT CAPUCHE NOIR KADUNA M BLACK

Résumé technique

Couleurnoir
Taillem
Matière principalecoton/polyester
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SWEAT CAPUCHE NOIR KADUNA M BLACK


Sweat à capuche souple, élégant et inspiré des activités de plein air, avec capuche fixe, pour le travail ou pour une tenue décontractée. Ce sweat à capuche vous garde au chaud et à l'aise tout en vous offrant une grande liberté de mouvement.

Points forts

Tissu tricoté, brossé à l'intérieur, Une flexibilité exceptionnelle, Poches kangourou, Design unisexe élégant

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
Taillem
Matière principalecoton/polyester
Couleur secondairesans couleur secondaire
Promotion
Au lieu de 45,22
29,90 HT
/ unité
35,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Couleur

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.