Chaussures de sécurité mixtes Uvex 6795337, EU Pointure : 37 | Couleur : Marron | Tige : Basse
SUXXEED OFFROAD
Voir les informations techniquesRéférences
Uvex :6795337
Rubix :0506-6307092
Fabricant :67953-37
EAN :3523990013661





Détails articles : CHAUS SUXXEED OFFROAD 2.0 P37 BROWN LOW
Chaussures de sécurité amagnétiques, légères et flexibles pour les secteurs du bâtiment et des travaux publics, de l’énergie, de l’industrie générale, de la logistique, de la maintenance, et pour les milieux humides
Points forts
• semelle en PU2D absorption des chocs, résistante au glissement (SR), résistante aux huiles et aux hydrocarbures, résistante aux produits chimiques, antistatique | talon décroché | profil GRIPSTEP pour échelles et escaliers | bout recouvert injecté en PU pour une durée de vie prolongé de la chaussure (SC)
• tige cuir fleur huilé hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges, éléments réfléchissants | nombre de couture réduit limitant les points de pression lors de la flexion pour plus de confort | système de fermeture par passants et crochets non métalliques | contrefort 100 % recyclé
• doublure de tige mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
• doublure avant pied en textile non tissé résistant à l’abrasion
• languette matelassée et hydrofuge avec deux soufflets évitant toute intrusion de matériaux et de liquides à l’intérieur de la chaussure
• matelassage du haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille
• embout non métallique extra large, indolore grâce à sa forme ergonomique et plus léger qu'un embout acier conventionnel
• semelle anti-perforation non métallique flexible et légère, couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
• semelle de propreté recyclée à 52 % | amovible, anatomique | dessous en mousse PU 100 % recyclé à cellules ouvertes d’une très grande capacité d’absorption de l’humidité | dessus en textile résistant à l’abrasion | séchage rapide
• tige cuir fleur huilé hydrofuge, insert microfibre, col et soufflet matelassés hydrofuges, éléments réfléchissants | nombre de couture réduit limitant les points de pression lors de la flexion pour plus de confort | système de fermeture par passants et crochets non métalliques | contrefort 100 % recyclé
• doublure de tige mesh 3D, respirante, absorbante et séchage rapide
• doublure avant pied en textile non tissé résistant à l’abrasion
• languette matelassée et hydrofuge avec deux soufflets évitant toute intrusion de matériaux et de liquides à l’intérieur de la chaussure
• matelassage du haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille
• embout non métallique extra large, indolore grâce à sa forme ergonomique et plus léger qu'un embout acier conventionnel
• semelle anti-perforation non métallique flexible et légère, couvrant 100 % de la surface du pied pour une protection intégrale
• semelle de propreté recyclée à 52 % | amovible, anatomique | dessous en mousse PU 100 % recyclé à cellules ouvertes d’une très grande capacité d’absorption de l’humidité | dessus en textile résistant à l’abrasion | séchage rapide
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 37 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,10 € HT
/ paire
90,12 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
EU Pointure
37
