Chaussures de sécurité mixtes U-Power RE20094-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JESTER S3S CI HI HRO FO SR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
U-Power :RE20094-38
Rubix :A658-6237045
Fabricant :RE20094 38
EAN :8033546102404





Documents
Détails articles : CHAUSSURE JESTER BASSE P38 ESD S3S CI HI HRO FO SR
La chaussure de sécurité JESTER de U-Power est conçue pour combiner style contemporain, protection avancée et confort durable. Adapté aux environnements industriels exigeants, ce modèle garantit une sécurité optimale grâce à sa conception sans métal, sa tige en Putek Hexagon et sa semelle antiperforation ultra-légère. Sa semelle en EVA et caoutchouc gris offre une excellente adhérence, même sur des surfaces glissantes.
Caractéristiques :
La chaussure de travail JESTER intègre une tige en Putek Hexagon, un matériau réputé pour sa résistance à l’abrasion, tout en étant déperlant et respirant. Cette combinaison protège efficacement le pied tout en assurant une aération optimale. Son embout en FiberToe assure une protection contre les chocs, sans le poids du métal. Sa semelle anti-perforation constitue une barrière efficace contre les objets tranchants, tout en gardant la chaussure légère et flexible. L’amorti est optimisé grâce à une semelle de confort associée à une semelle externe en EVA et caoutchouc gris, offrant stabilité et adhérence. Enfin, la conception sans pièce métallique fait de la JESTER un modèle idéal pour les zones sensibles aux détections métalliques.
Spécifications :
- Tige : Putek Hexagon, déperlante, respirante et résistante à l'abrasion
- Embout : FiberToe
- Semelle anti-perforation : ultra-légère, sans métal
- Semelle de confort : intégrée
- Semelle extérieure : EVA + caoutchouc gris
- Semelle amovible : U-Power Original
Normes :
La chaussure JESTER respecte les règles de sécurité les plus récentes en Europe selon les standards EN ISO 20345+A1. Elle inclut :
- S3S : protection contre la pénétration de l'eau, semelle anti-perforation, embout de sécurité, et semelle antiglisse ;
- HRO : semelle résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C ;
- HI : isolation contre la chaleur ;
- FO : résistance aux hydrocarbures ;
- SR : forte adhérence sur sols céramiques et acier ;
- CI : isolation contre le froid.
Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Caractéristiques :
La chaussure de travail JESTER intègre une tige en Putek Hexagon, un matériau réputé pour sa résistance à l’abrasion, tout en étant déperlant et respirant. Cette combinaison protège efficacement le pied tout en assurant une aération optimale. Son embout en FiberToe assure une protection contre les chocs, sans le poids du métal. Sa semelle anti-perforation constitue une barrière efficace contre les objets tranchants, tout en gardant la chaussure légère et flexible. L’amorti est optimisé grâce à une semelle de confort associée à une semelle externe en EVA et caoutchouc gris, offrant stabilité et adhérence. Enfin, la conception sans pièce métallique fait de la JESTER un modèle idéal pour les zones sensibles aux détections métalliques.
Spécifications :
- Tige : Putek Hexagon, déperlante, respirante et résistante à l'abrasion
- Embout : FiberToe
- Semelle anti-perforation : ultra-légère, sans métal
- Semelle de confort : intégrée
- Semelle extérieure : EVA + caoutchouc gris
- Semelle amovible : U-Power Original
Normes :
La chaussure JESTER respecte les règles de sécurité les plus récentes en Europe selon les standards EN ISO 20345+A1. Elle inclut :
- S3S : protection contre la pénétration de l'eau, semelle anti-perforation, embout de sécurité, et semelle antiglisse ;
- HRO : semelle résistante à la chaleur par contact jusqu'à 300 °C ;
- HI : isolation contre la chaleur ;
- FO : résistance aux hydrocarbures ;
- SR : forte adhérence sur sols céramiques et acier ;
- CI : isolation contre le froid.
Informations sur la marque :
U-Power est une entreprise italienne fondée en 2006, spécialisée dans la production de chaussures de sécurité et de vêtements de travail. Sa philosophie, résumée par le slogan "Don't worry... be happy", reflète son engagement à offrir aux travailleurs des équipements alliant confort, sécurité et design italien. L'entreprise se distingue par son innovation technologique, notamment avec l'intégration de la technologie Infinergy® dans ses semelles, offrant un retour d'énergie de plus de 55% à chaque pas. En 2023, U-Power a été acquise par NB Renaissance, renforçant ainsi sa position de leader européen dans le secteur des chaussures de sécurité.
Points forts
- Tige Putek Hexagon ultra-résistante à l'abrasion pour une durée de vie prolongée ;
- Conception déperlante et respirante pour un confort accru toute la journée ;
- Embout FiberToe léger et protecteur sans métal ;
- Semelle anti-perforation ultra-légère assurant flexibilité et sécurité ;
- Adhérence optimisée grâce à la semelle EVA + caoutchouc ;
- Adaptée aux détections sans interférence métallique.
- Conception déperlante et respirante pour un confort accru toute la journée ;
- Embout FiberToe léger et protecteur sans métal ;
- Semelle anti-perforation ultra-légère assurant flexibilité et sécurité ;
- Adhérence optimisée grâce à la semelle EVA + caoutchouc ;
- Adaptée aux détections sans interférence métallique.
Applications
La chaussure JESTER est idéale pour les professionnels travaillant dans des environnements industriels, logistiques ou techniques où la protection des pieds est cruciale. Elle convient parfaitement aux secteurs comme l’automobile, la maintenance, l’entreposage ou la construction légère. Son confort et sa respirabilité en font une alliée au quotidien, même lors d’utilisations prolongées. Sa structure sans métal permet son port dans les zones de contrôle sécuritaire ou à haute sensibilité magnétique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | putek |
| ESD | oui |
| Imperméable | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 src hro |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
116,05 € HT
/ paire
139,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
38