Surchaussure jetable Medicom 10.008, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène
Surchaussures PP
Voir les informations techniquesRéférences
Medicom :10.008
Rubix :I734-6104978

Détails articles : SURCHAUSSURE PP BLANC 30G/M2 SEM.PE BLEU 80MICRON 400UE
Utilisation :
- Les sur-chaussures PP avec semelles plastifiées PE 60µ sont constituées d?un PE antidérapant exclusif KOLMI qui évite aux utilisateurs de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux risques d?abrasion sur sol non lisse.
Variante :
- Les modèles PP avec semelles plastifiées PE « STRONG » 80µ sont identiques aux modèles 60µ mais leurs semelles encore plus épaisses les rendent encore plus résistantes.
- Elles sont utilisées dans les environnements de type ISO 6,7 et 8, car elles offrent un faible relargage particulaire.
Existe en plusieurs coloris : Possibilité de repérage codes couleurs.
Existe en plusieurs tailles : Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tout type de chaussures.
Contre indication : Déconseillé dans les environnements protégés de type ISO 7, 6, 5.
- Les sur-chaussures PP avec semelles plastifiées PE 60µ sont constituées d?un PE antidérapant exclusif KOLMI qui évite aux utilisateurs de glisser et permet de garantir une durée de vie du produit plus longue face aux risques d?abrasion sur sol non lisse.
Variante :
- Les modèles PP avec semelles plastifiées PE « STRONG » 80µ sont identiques aux modèles 60µ mais leurs semelles encore plus épaisses les rendent encore plus résistantes.
- Elles sont utilisées dans les environnements de type ISO 6,7 et 8, car elles offrent un faible relargage particulaire.
Existe en plusieurs coloris : Possibilité de repérage codes couleurs.
Existe en plusieurs tailles : Elles s'adaptent aux différentes morphologies et à tout type de chaussures.
Contre indication : Déconseillé dans les environnements protégés de type ISO 7, 6, 5.
Points forts
Les modèles PP avec semelles plastifiées PE « STRONG » 80µ sont identiques aux modèles 60µ mais leurs semelles encore plus épaisses les rendent encore plus résistantes.
Applications
Industrie Chimie / Pétro chimie, Agro-alimentaire, RHF/CHR, Collectivités / administration, Santé / Médical / Chirurgie, Hygienne / Entretien / Nettoyage, Salle propre / Laboratoire / Pharma /Recherche.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Matière principale | polypropylène |
| Matière | polypropylène |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
218,00 € HT
/ carton
261,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (35) jours
