Surchaussure jetable Tyvek D13395783, Couleur : Blanc | Matière principale : Tissu non tissé

Surchaussure TYVEK® POS0

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tyvek :D13395783
Rubix :9804-6002320
Fabricant :D13395783
EAN :5450208005225
COUVRE CHAUSSURE TYVEK 500 L40CM ELAST.CHEVILLE
brand logo

Résumé technique

Couleurblanc
Matière principaletissu non tissé
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COUVRE CHAUSSURE TYVEK 500 L40CM ELAST.CHEVILLE


Le couvre-chaussures DuPont™ Tyvek® 500 est conçu pour offrir une protection fiable contre les substances dangereuses tout en restant confortable. Sa conception et l'utilisation de matériaux Tyvek® garantissent un équilibre entre durabilité, protection et confort.

Caractéristiques:
Le couvre-chaussures DuPont™ Tyvek® 500 est fabriqué en polyéthylène haute densité résistant aux particules fines (jusqu'à 1 micron). Antistatique, il est conçu avec des coutures internes cousues et un élastique haut, au niveau de la cheville. Il est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, assurant un confort accru tout en empêchant la pénétration de liquides aqueux et de produits chimiques courants. Conçu pour une utilisation avec les vêtements Tyvek®, il constitue une barrière efficace contre les produits chimiques et contaminants.

Spécifications:
- Matériau du support : Tyvek®
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : Taille unique
- Longueur : 38 cm
- Couleur : Blanc
- Conditionnement : 400 par boîte.

Normes:
Ce couvre-chaussures est conforme à la norme EN ISO 21420 et au Règlement (UE) 2016/425 en tant que vêtement de protection chimique Catégorie III, Type PB [6-B]. Il répond aussi à la norme EN 14126 pour la barrière contre les agents infectieux. Il bénéficie également d'un traitement antistatique conformément à la norme EN 1149-1.

Informations sur la marque:
Le Tyvek est un matériau découvert en 1955 dans un laboratoire de l'entreprise Du Pont de Nemours. Tyvek® de DuPont est devenu une marque déposée en 1965. Forte de plus de 55 ans de recherche scientifique et d'expertise, Tyvek® de DuPont a introduit de nouvelles dimensions de protection et de sécurité dans une grande variété d’industries, notamment les enveloppes de bâtiments, les vêtements de protection, les emballages médicaux et divers emballages de protection industrielle. Tyvek® de DuPont fournit ainsi des équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires à la sécurité des travailleurs des secteurs industriels et des services d'urgence. Tyvek® est une marque de référence pour les vêtements de protection contre les risques chimiques, offrant légèreté, résistance et respirabilité, pour garantir une protection efficace sans compromettre le confort des utilisateurs.

Points forts

- Protection contre les substances dangereuses et les particules fines ;
- Matériau perméable à l'air et à la vapeur d'eau, pour un confort prolongé ;
- Barrière efficace contre les fibres, les particules fines et les liquides aqueux ;
- Traitement antistatique ;
- Ajustement sécurisé avec élastique à la cheville ;
- Utilisation complémentaire avec les vêtements Tyvek® pour une couverture complète

Applications

Idéal pour la manipulation de produits pharmaceutiques, la protection chimique, la décontamination et l'élimination du plomb et de l'amiante. Convient aux opérations industrielles, travaux d'entretien, pulvérisation de peinture, et nettoyage général. Conçu pour des environnements nécessitant une protection supplémentaire des pieds, assurant la sécurité des opérateurs contre les risques de contamination.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Couleurblanc
Matière principaletissu non tissé
Matièretyvek®
2,40 € HT
/ paire
2,88 € TTC
Dont Eco-contribution : 0,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h