Chaussettes JLF 0355VSB, EU Pointure : Taille unique | Couleur : Beige | Matière principale : Polyester
Surchaussette 0355VS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JLF :0355VSB
Rubix :5641-6057838
EAN :3614523550057

Résumé technique
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Matière principale | polyester |
Documents
Détails articles : SURCHAUSSETTE 0355VS P35/46 BEIGE POLAIRE MICROFIBRE CART
Surchaussette polaire apportant chaleur et confort dans les bottes.
Préserve le pied et le mollet du froid.
La microfibre polaire, qui est reconnue pour ses propriétés de douceur extrême, de chaleur et de résistance à l’abrasion très élevée, conserve intactes ses caractéristiques dans le temps, même après avoir transpiré.
Lavable en machine : 40 °C
.Elastique de stabilisation à la partie supérieure.
Préserve le pied et le mollet du froid.
La microfibre polaire, qui est reconnue pour ses propriétés de douceur extrême, de chaleur et de résistance à l’abrasion très élevée, conserve intactes ses caractéristiques dans le temps, même après avoir transpiré.
Lavable en machine : 40 °C
.Elastique de stabilisation à la partie supérieure.
Points forts
Apport de chaleur pied et mollet
Microfibre polaire.
Confort
Microfibre polaire.
Confort
Applications
Surchaussettes pour bottes de sécurité
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | taille unique |
|---|---|
| Couleur | beige |
| Matière principale | polyester |
| Matière | 100% polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,34 € HT
/ paire
25,61 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h