Table Sofame W020020011BI, Type: Desserte
Support SRI pour bacs europe
Voir les informations techniquesRéférences
Sofame :W020020011BI
Rubix :2832-7284759

Détails articles : SUPPORT BACS EUR. SRI TAB. INCL. L610 P410 H620/870MM
Support bacs europe SRI avec plateau métal composé de rebort et antidérapant. Plateau inclinable à 0°, 15° et 30°. Réglable en hauteur de 610 à 850 mm.
Points forts
Réglable en hauteur / tablette inclinable / sur roulettes dont 2 à frein.
Applications
Industrie, logistique
Informations techniques
Attributs
| Type | desserte |
|---|---|
| Hauteur | 850 mm |
| Profondeur | 410 mm |
| Largeur | 610 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,82 € HT
/ unité
371,78 € TTC
Dont Eco-contribution : 2,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours