Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire SAM ETAB-SMU
SUPPORT MULTI USAGES
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :ETAB-SMU
Rubix :0149-5543583
EAN :3272670807686

Documents
Détails articles : SUPPORT MULTI USAGES
Le support multi-usages aux dimensions de 376 x 69 x 151 millimètres, SAM Outillage, se présente comme une solution idéale pour s'adapter aux perforations carrées de 10 millimètres par 38 millimètres, notamment sur des panneaux perforés. Il offre la possibilité de stocker du matériel à l'intérieur, permettant ainsi une optimisation judicieuse de l'espace de travail.
Informations techniques
Attributs
| Type | support multi-usages |
|---|---|
| Hauteur | 69 mm |
| Largeur | 151 mm |
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,46 € HT
/ unité
94,15 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours
