Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-PM2BS
Plan de travail métal L 1455 mm noir RAL 9005 pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-PM2BS
Rubix :0139-7333586
EAN :3662424109607

Détails articles : PLAN DE TRAVAIL L.1455MM METAL
Plateau métal recouvert Noir RAL 9005. Le plateau est percé pour le passage des tubes de montage pour les meubles hauts. Si vous voulez installer un meuble, il vous suffira de découper. Montage facile et rapide.
Informations techniques
Attributs
| Type | plan de travail |
|---|---|
| Hauteur | 750 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,18 € HT
/ unité
398,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
