Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Novap 2051071
Support mural avec sangle étirable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Novap :2051071
Rubix :4825-6112057
EAN :3306482051071

Documents
Détails articles : SUPPORT MURAL NOIR SANGLE 4M JAUNE/NOIR ALTERNES
Support en ABS très résistant jaune et noir.
Se fixe par 4 vis fournies.
Support est équipé d'une tête à sangle enroulable et déroulable jusqu'à 4 mètres.
Par pivotement de la tête, la sangle peut être orientée sur 180°.
Largeur sangle : 50 mm.
Se fixe par 4 vis fournies.
Support est équipé d'une tête à sangle enroulable et déroulable jusqu'à 4 mètres.
Par pivotement de la tête, la sangle peut être orientée sur 180°.
Largeur sangle : 50 mm.
Points forts
Informez, délimitez une zone, barrez un accès avec un impact visuel renforcé.
Possibilité de personaliser votre sangle.
Ré-enroulage automatique.
Possibilité de personaliser votre sangle.
Ré-enroulage automatique.
Informations techniques
Attributs
| Type | fixation par vis |
|---|---|
| Hauteur | 120 mm |
| Largeur | 110 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
258,24 € HT
/ unité
309,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours