Mobilier pour aménagement d'atelier - Accessoire Facom JLS3-TRAA2BS
Traverse de liaison entre 2 pieds pour établi 1455 mm pour gamme FACOM JETLine
Voir les informations techniquesRéférences
Facom :JLS3-TRAA2BS
Rubix :0139-5463511
EAN :3662424109768

Détails articles : TRAVERSE 2 PIEDS L 1053MM NOIR
Traverse de liaison multifonctions : renfort ou stockage, au choix. 2 positions possibles : En position horizontale, la traverse devient une véritable étagère pouvant recevoir des objets lourds et encombrants. En position verticale, et pour les ensembles de hauteur 1055, la traverse assurre la liaison tout en permettant le rangement d’une servante. Réalisée en tôle d’acier peinte époxy. (épaisseur 15/10ème).
Informations techniques
Attributs
| Type | traverse de liaison |
|---|---|
| Hauteur | 400 mm |
| Largeur | 40 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,82 € HT
/ unité
102,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
