Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ2060/3V810 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPZ2060/3V810 SUPERHC
Rubix :7608-1143217
Fabricant :933102060
EAN :5412571076387





Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2060 mm |
Détails articles : COURROIE SPZ 2060 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 2060 mm |
| Longueur intérieure | 2022 mm |
| Longueur extérieure | 2073 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
| Matière | cr/pes (cordes de traction en polyester) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,81 € HT
/ unité
50,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h