Courroies trapézoïdales étroites Optibelt SPA 2650

optibelt SK SPA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :SPA 2650
Rubix :0314-1049532
Fabricant :1660987
EAN :4014486078015
COURROIE SPA 2650 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2650 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2650 12,7X10


La courroie enveloppée Optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie SK et de qualité S=C Plus qui donne un rendement de 97% et une utilisation en jeu sans mesure préalable.

Points forts

DIN 7753 partie 1

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence2650 mm
Longueur intérieure2605 mm
Longueur extérieure2668 mm
Epaisseur10 mm
37,11 € HT
/ unité
44,53 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h