Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2782E - 889380

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA2782E - 889380
Rubix :X600-1474544
Fabricant :889380
EAN :3660338419331
COURROIE SPA 2782 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2782 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2782 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2782 mm
Longueur intérieure2737 mm
Longueur extérieure2800 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Promotion
Au lieu de 13,29
12,72 HT
/ unité
15,26 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h