Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA1432E - 889314

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :SPA1432E - 889314
Rubix :X600-1473902
Fabricant :889314
EAN :3660338418679
COURROIE SPA 1432 E

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1432 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPA 1432 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence1432 mm
Longueur intérieure1387 mm
Longueur extérieure1450 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
10,62 HT
/ unité
12,74 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h