Courroies trapézoïdales étroites Gates SPZ1512/3V600 SUPERHC
SuperHC SPZ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gates :SPZ1512/3V600 SUPERHC
Rubix :7608-1278635
Fabricant :933101512
EAN :5414465670053




Résumé technique
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1512 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE SPZ 1512 9,7X8
Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.
Points forts
Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spz |
|---|---|
| Largeur supérieure | 10 mm |
| Longueur de référence | 1512 mm |
| Longueur intérieure | 1512 mm |
| Longueur extérieure | 1525 mm |
| Epaisseur | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,27 € HT
/ unité
31,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours