Références
Gates :8V2500 SUPERHC
Rubix :7608-1149452
Fabricant :933632500
EAN :5414465803307


Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 6350 mm |
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 2500
Courroie en V roulée, avec un profil étroit. L’enveloppe Flex-Weave® résistant à l’huile et à la chaleur protège l’âme de la courroie contre les conditions les plus extrêmes. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement. Plus de puissance pour le même encombrement ou la même puissance et des gains d’espace allant jusqu’à 50 %.
Points forts
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes ATEX.
• Système de réglage UNISET.
• Conducteur statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes ATEX.
• Système de réglage UNISET.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 6350 mm |
| Longueur intérieure | 6221 mm |
| Longueur extérieure | 984,25 mm |
| Epaisseur | 22,225 mm |
| Gainé | oui |
| Série | 9336 |
| Min. Température d'utilisation | -30 °C |
| Max. Température d'utilisation | 60 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 404,286 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
370,62 € HT
/ unité
444,74 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours