Courroies trapézoïdales étroites Gates SPC2800MN SUPERHC MN
SuperHC MN SPC
Voir les informations techniquesRéférences
Gates :SPC2800MN SUPERHC MN
Rubix :7608-1152205
Fabricant :941702800
EAN :5412571107753


Résumé technique
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
Détails articles : COURROIE SPC 2800 22X18 MN
Courroie trapézoïdale dentée à profil étroit. La denture réduit le développement thermique interne. Les flancs de la courroie droite de précision garantissent un effet de cale régulier et réduisent le bruit. Les cordons de traction vulcanisés « Flex-Bonded » offrent une résistance supérieure aux forces de flexion et de traction, à la fatigue et au choc au chargement.
Points forts
• Convient pour l’utilisation de rouleaux de ralenti.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
• Résistance à la chaleur et à l’huile.
• Conduit l’électricité statique (ISO 1813).
• Conforme aux normes des directives ATEX.
Informations techniques
Attributs
| Profil | spc |
|---|---|
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Longueur de référence | 2800 mm |
| Longueur intérieure | 2717 mm |
| Longueur extérieure | 2830 mm |
| Epaisseur | 18 mm |
| Gainé | non |
| Série | super hc mn |
| Matière | cr |
| Min. Température d'utilisation | -51 °C |
| Max. Température d'utilisation | 121 °C |
| Diamètre minimum de poulie | 180 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,17 € HT
/ unité
93,80 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours