Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 4000
optibelt SK 8V/25N
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :8V 4000
Rubix :0314-1065095
Fabricant :1768033
EAN :4014486060515





Résumé technique
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 4000 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 4000 25N10160
La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.
Informations techniques
Attributs
| Profil | 8v |
|---|---|
| Largeur supérieure | 25 mm |
| Longueur de référence | 4000 mm |
| Longueur intérieure | 10040 mm |
| Longueur extérieure | 400 mm |
| Epaisseur | 23 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
407,48 € HT
/ unité
488,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours