Courroies trapézoïdales étroites Optibelt 8V 1250

optibelt SK 8V/25N

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Optibelt :8V 1250
Rubix :0314-1065028
Fabricant :1708631
EAN :4014486060119
COURROIE ETROITE 8 V 1250 25N3175

Résumé technique

Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1250 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE ETROITE 8 V 1250 25N3175


La courroie enveloppée optibelt SK a été spécialement conçue pour la construction mécanique. Elle transmet des puissances nettement plus élevées que les courroies trapézoïdales classiques de largeur supérieure comparable (section SPB et B/17 par exemple). La courroie trapézoïdale enveloppée possède le label de qualité bien connu OPTIBELT S=C Plus avec un rendement d'environ 97% et peut être utilisée en jeux sans mesure préalable.

Informations techniques


Attributs
Profil8v
Largeur supérieure25 mm
Longueur de référence1250 mm
Longueur intérieure3055 mm
Longueur extérieure125 mm
Epaisseur23 mm
128,55 HT
/ unité
154,26 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours