Courroies trapézoïdales étroites Gates SPA1482 SUPERHC

SuperHC SPA

Voir les informations techniques

Références

Gates :SPA1482 SUPERHC
Rubix :7608-1143271
Fabricant :933301482
EAN :5412571078602
COURROIE SPA 1482 12,7X10

Résumé technique

Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1482 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE SPA 1482 12,7X10


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure12,7 mm
Longueur de référence1482 mm
Longueur intérieure1437 mm
Longueur extérieure1500 mm
Epaisseur10 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie90 mm
39,62 HT
/ unité
47,54 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours