Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ772E - 889658

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857820
Mecaline :SPZ772E - 889658
Rubix :X600-1473648
Fabricant :889658
EAN :3660338422119
COURROIE SPZ 772 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence772 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 772 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence772 mm
Longueur intérieure735 mm
Longueur extérieure785 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
4,64 € HT
/ unité
5,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours