Courroies trapézoïdales étroites Gates SPB4120 SUPERHC

SuperHC SPB

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Gates :SPB4120 SUPERHC
Rubix :7608-1278793
Fabricant :933904120
EAN :5412571080797
COURROIE SPB 4120 16,3X13

Résumé technique

Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4120 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPB 4120 16,3X13


Courroie trapézoïdale revêtue à profil fin. Le revêtement Flex-Weave® résistant à l'huile et à la chaleur protège le c'ur de la courroie des conditions les plus extrêmes. Les cordes de traction vulcanisées 'flex-bonded' offrent une résistance supérieure contre les forces de flexion et de traction, la fatigue et les chocs. Plus de puissance dans le même espace ou la même puissance et un gain d'espace de maximum 50 %.

Points forts

Résistante à l'huile et à la chaleur.
' Conduction statique (ISO 1813).
' Conforme aux normes ATEX.
' Système de réglage UNISET.

Informations techniques


Attributs
Profilspb
Largeur supérieure16,3 mm
Longueur de référence4120 mm
Longueur intérieure4060 mm
Longueur extérieure4142 mm
Epaisseur13 mm
Gainéoui
Sériesuper hc
Min. Température d'utilisation-30 °C
Max. Température d'utilisation60 °C
Diamètre minimum de poulie140 mm
101,66 € HT
/ unité
121,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h