Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPA2882E - 889384

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mecaline :SPA2882E - 889384
Rubix :X600-1473842
Fabricant :889384
EAN :3660338419379
COURROIE SPA 2882 E
Résumé technique
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2882 mm
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : COURROIE SPA 2882 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspa
Largeur supérieure13 mm
Longueur de référence2882 mm
Longueur intérieure2837 mm
Longueur extérieure2900 mm
Epaisseur10 mm
Matièresbr
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,32 HT
/ unité
24,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h