Courroies trapézoïdales étroites Mecaline SPZ1787E - 889601

Courroie trapézoïdale

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Réf. remplacée :857889
Mecaline :SPZ1787E - 889601
Rubix :X600-1473693
Fabricant :889601
EAN :3660338421549
COURROIE SPZ 1787 E

Résumé technique

Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1787 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE SPZ 1787 E


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profilspz
Largeur supérieure10 mm
Longueur de référence1787 mm
Longueur intérieure1750 mm
Longueur extérieure1800 mm
Epaisseur8 mm
Matièresbr
9,77 € HT
/ unité
11,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours